Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1592781 Passaparete anteriore - 1592781

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356192743

Artikelnummer

PHC1592781

Herstellernummer

1592781

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Durchführung Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm