Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1585249 Inserto contatti - 1585249

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1585249 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356284974

Artikelnummer

PHC1585249

Herstellernummer

1585249

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

28 mm

Höhe:

28.5 mm

Tiefe:

21 mm

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Schraubanschluss, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²