Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1584732 Inserto contatti - 1584732

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1584732 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 32

  • Durchmesser Steckkontakt - 2.5 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356149259

Artikelnummer

PHC1584732

Herstellernummer

1584732

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

32

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Für die schnelle Kodierung mit Kunststoffprofil ( Artikel-Nummer 1410916, Typ CP-HC-S ).