PHOENIX CONTACT - PHC1584389 Inserto contatti - 1584389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 15
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 15
Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356142649
Artikelnummer
PHC1584389
Herstellernummer
1584389
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
15
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
15
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
22.5 mm
Höhe:
33.5 mm
Tiefe:
33.5 mm


