Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1584350 Inserto contatti - 1584350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 42 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356142618

Artikelnummer

PHC1584350

Herstellernummer

1584350

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

42 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

21 mm

In Schienenfahrzeugen einsetzbar, erfüllen DIN EN 45545-2 mit den Anforderungssätzen R22, R23 und R24 in den Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3..