Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1584062 Inserto contatti - 1584062

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1584062 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 42

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 42

  • Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356133371

Artikelnummer

PHC1584062

Herstellernummer

1584062

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

42

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

42

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

34.45 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1584062 - HC-DD42-I-CT-F INSERTO PORTACONTATTI