Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1583526 VC-TFS 6-PE MODULO PORTACONTATTI - 1583526

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1583526 VC-TFS 6-PE MODULO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356153263

Artikelnummer

PHC1583526

Herstellernummer

1583526

Hersteller

PHC

Polzahl:

6

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 6, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 250, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessionea vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.