PHOENIX CONTACT - PHC1580538 Inserto contatti - 1580538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 80 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4046356463348
Artikelnummer
PHC1580538
Herstellernummer
1580538
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
33.9 mm
Höhe:
46.3 mm
Tiefe:
84 mm


