Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC1575558 PTCB TM1 2A M1 NO P Interr.magnetoterm. - 1575558

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1575558 PTCB TM1 2A M1 NO P Interr.magnetoterm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

2000007475137

Artikelnummer

PHC1575558

Herstellernummer

1575558

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: M1, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 2 A