Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1553378 Connettore per apparecchi posteriore - 1553378

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1553378 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356162357

Artikelnummer

PHC1553378

Herstellernummer

1553378

Hersteller

PHC

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, 0,14 mm², Ethernet, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240031