PHOENIX CONTACT - PHC1541720 Connettore per apparecchi anteriore - 1541720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kabellänge - 1000 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356091091
Artikelnummer
PHC1541720
Herstellernummer
1541720
Hersteller
PHC
Polzahl:
5
Kabellänge:
1000 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A


