Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1535590 SAC-5P-100,0-186/0,75 MATASSA DI CAVO - 1535590

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1535590 SAC-5P-100,0-186/0,75 MATASSA DI CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356027250

Artikelnummer

PHC1535590

Herstellernummer

1535590

Hersteller

PHC

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Nennspannung U:

300 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelring, PUR/PVC schwarz, 5-polig, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz/ grau, Kabellänge: 100 m