PHOENIX CONTACT - PHC1516878 Scatola di distribuzione - 1516878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 7...12 mm
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Packung
1 ST
EAN
4017918967604
Artikelnummer
PHC1516878
Herstellernummer
1516878
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7...12 mm
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
120...120 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
10 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
45 mm