PHOENIX CONTACT - PHC1501702 Matassa di cavi - 1501702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Halogenfrei - ja
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4017918813413
Artikelnummer
PHC1501702
Herstellernummer
1501702
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein


