Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1500363 Connettore per apparecchi anteriore - 1500363

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1500363 Connettore per apparecchi anteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918589073

Artikelnummer

PHC1500363

Herstellernummer

1500363

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform.