PHOENIX CONTACT - PHC1499968 TCP 32DC/15A M INTERRUTTORE TERMICO CURV - 1499968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bauform - Stecker
Breite - 6.2 mm
Höhe - 19.7 mm
Tiefe - 29.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4063151955687
Artikelnummer
PHC1499968
Herstellernummer
1499968
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Bauform:
Stecker
Breite:
6.2 mm
Höhe:
19.7 mm
Tiefe:
29.5 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
32 V
Nennstrom:
15 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
thermisch
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C


