Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1499531 IPD H 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A H

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1499531 IPD H 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art des Verteilers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151955441

Artikelnummer

PHC1499531

Herstellernummer

1499531

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Art des Verteilers:

sonstige

Phasenabgriff:

wählbar

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Länge:

63 mm

Höhe:

54 mm

Breite:

125 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Distributore a H, product family: IPD, numero poli: 4+PE, 600 V, 17,5 A, nero, codifica: P