PHOENIX CONTACT - PHC1499529 IPD Y 3P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y - 1499529
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Pol-Kennzeichnung - L, N, PE
Packung
1 ST
EAN
4063151955816
Artikelnummer
PHC1499529
Herstellernummer
1499529
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Länge:
63 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
72 mm


