Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1491632 Scatola di distribuzione - 1491632

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1491632 Scatola di distribuzione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 8 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...1 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151937140

Artikelnummer

PHC1491632

Herstellernummer

1491632

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

8 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...1 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

7...12 mm

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull / Connettore femmina M12, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: connessione a molla Push-in innestabile 180°, schermatura: no