Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1473643 FL SWITCH 1108 REG Switch REG - 1473643

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1473643 FL SWITCH 1108 REG Switch REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - nein

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

  • Breite - 107.6 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000006713902

Artikelnummer

PHC1473643

Herstellernummer

1473643

Hersteller

PHC

Managebar:

nein

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Breite:

107.6 mm

Tiefe:

60.7 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

91 mm

Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880