PHOENIX CONTACT - PHC1473642 FL SWITCH 1104-4POE REG Switch REG - 1473642
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Breite - 107.6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006950062
Artikelnummer
PHC1473642
Herstellernummer
1473642
Hersteller
PHC
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
107.6 mm
Tiefe:
60.7 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
91 mm
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 48 V DC ... 55 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880


