PHOENIX CONTACT - PHC1471548 FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV SWITCH 61850 - 1471548
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der sonstigen Ports - 4
Breite - 83.48 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151877538
Artikelnummer
PHC1471548
Herstellernummer
1471548
Hersteller
PHC
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Breite:
83.48 mm
Tiefe:
202 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
184.87 mm
Managed Switch EP6000 serie, 12 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 10 V DC ... 36 V DC


