Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1464483 PTCB E1 24DC/0.1A SI-R INT. ELETTR. 1 CA - 1464483

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1464483 PTCB E1 24DC/0.1A SI-R INT. ELETTR. 1 CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 15 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - elektronisch

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151857745

Artikelnummer

PHC1464483

Herstellernummer

1464483

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

15 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

elektronisch

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Komplettmodul

Breite:

6.2 mm

Höhe:

105.8 mm

Tiefe:

55.6 mm

Betriebsspannung:

30 V

Kontaktausführung:

ohne galvanische Trennung

Fail-Safe-Element:

4 A

Abschaltzeit:

0.6 ms

Max. kapazitive Last:

0 µF

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Protezione dei dispositivi elettronica monocanale per utenze da 12-24 V DC. Corrente nominale fissa: 0,1 A. Con segnalazione a distanza, reset a distanza e limitazione attiva di corrente. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazionesu guide DIN.