PHOENIX CONTACT - PHC1457432 SAC-3P-100,0-534/0,75 MATASSA CAVO - 1457432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 1.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356617567
Artikelnummer
PHC1457432
Herstellernummer
1457432
Hersteller
PHC
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
1.7 mm
Leiter-Material:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
27 mm
Nennspannung U:
300 V


