Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1456187 Tappo - 1456187

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1456187 Tappo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Mit Verlierschutz - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356605700

Artikelnummer

PHC1456187

Herstellernummer

1456187

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio, per connettori maschio inutilizzati M12 con occhielli di fissaggio da 12,0 mm