Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1453449 Connettore per apparecchi posteriore - 1453449

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1453449 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356554411

Artikelnummer

PHC1453449

Herstellernummer

1453449

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Datenkontakte:

0

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform.