Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1452767 SACB-6/ 6-C SCO P BOX SENS/ATT - 1452767

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1452767 SACB-6/ 6-C SCO P BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 7...12 mm

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356553506

Artikelnummer

PHC1452767

Herstellernummer

1452767

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

7...12 mm

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Betriebsspannung:

120...120 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

10 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

43 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no