Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1452003 CHARX T1HBI12-1AC80DC200-10M1 INLET CCS1

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1452003 CHARX T1HBI12-1AC80DC200-10M1 INLET CCS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151840303

Artikelnummer

PHC1452003

Herstellernummer

1452003

Hersteller

PHC

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Presa di ricarica del veicolo, fino a 250 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Fili singoli, lunghezza: 10 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.