PHOENIX CONTACT - PHC1446375 Connettore per apparecchi anteriore - 1446375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Überspannungskategorie - II
Packung
1 ST
EAN
4046356628471
Artikelnummer
PHC1446375
Herstellernummer
1446375
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein


