Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1442269 Connettore per apparecchi posteriore - 1442269

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1442269 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 1 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

  • Anzahl der Steuerkontakte - 17

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356533416

Artikelnummer

PHC1442269

Herstellernummer

1442269

Hersteller

PHC

Kabellänge:

1 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

17

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.14 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 17-poli, PVC/PVC, nero RAL 9005, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, 0,14 mm², PVC nero, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta