PHOENIX CONTACT - PHC1441545 SAC-17P-100,0-PVC/0,14 CAVO SENS/ATT - 1441545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 17
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 ST
EAN
4046356536523
Artikelnummer
PHC1441545
Herstellernummer
1441545
Hersteller
PHC
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
17
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Nennspannung U0:
250 V
Nennspannung U:
250 V


