PHOENIX CONTACT - PHC1441495 PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO INT. ELETTR.1C - 1441495
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 15 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151823214
Artikelnummer
PHC1441495
Herstellernummer
1441495
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
15 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Komplettmodul
Breite:
6.2 mm
Höhe:
105.8 mm
Tiefe:
55.6 mm
Betriebsspannung:
30 V
Kontaktausführung:
ohne galvanische Trennung
Fail-Safe-Element:
4 A
Abschaltzeit:
0.6 ms
Max. kapazitive Last:
0 µF
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


