Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1440627 NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC CMC CAVO DATI - 1440627

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1440627 NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC CMC CAVO DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Mantel-Farbe - blau

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356504546

Artikelnummer

PHC1440627

Herstellernummer

1440627

Hersteller

PHC

Kategorie:

6

Länge:

5 m

Kabeltyp:

S/FTP

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

sonstige

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Schutzart (IP):

IP65

Cavo Ethernet confezionato, CAT6A, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connettore maschio M12 su connettore maschio RJ45, SPEEDCON, lunghezza 5,0 m