Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1436437 Connettore per apparecchi anteriore - 1436437

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1436437 Connettore per apparecchi anteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356438384

Artikelnummer

PHC1436437

Herstellernummer

1436437

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Mit Gewinde:

ja

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit Lötkelchen, Kunststoff-Ausführung