Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1436330 Connettore per apparecchi posteriore - 1436330

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1436330 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356438308

Artikelnummer

PHC1436330

Herstellernummer

1436330

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Mit Gewinde:

ja

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Kunststoff-Ausführung