Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1435441 SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO CAVO SENS/ - 1435441

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1435441 SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO CAVO SENS/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil C

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 0.6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356413732

Artikelnummer

PHC1435441

Herstellernummer

1435441

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil C

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Durchgangswiderstand:

0.005 mOhm

Schutzart (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1435441 - SAC-3P-MS 0 6-PUR C-1L-Z SCO CAVO SENS