Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1435069 SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/AD-2L SCO CAVO SENSOR - 1435069

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1435069 SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/AD-2L SCO CAVO SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356413435

Artikelnummer

PHC1435069

Herstellernummer

1435069

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Durchgangswiderstand:

0.005 mOhm

Schutzart (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1435069 - SAC-5P-MS 3 0-PUR AD-2L SCO Cavo sensor