PHOENIX CONTACT - PHC1433168 Distributore - 1433168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 2
Bemessungsspannung - 30 V
Verschmutzungsgrad - 1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Mit Potentialtrennung - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356346252
Artikelnummer
PHC1433168
Herstellernummer
1433168
Hersteller
PHC
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
2
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Breite:
20 mm
Höhe:
37 mm
Länge:
50 mm


