PHOENIX CONTACT - PHC1426123 SAC-4P-M12MSB/10,0-920/FSB X2X CAVO SEN/
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
KabellÀnge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Geschirmt - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626446448
Artikelnummer
PHC1426123
Herstellernummer
1426123
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
KabellÀnge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
48 V
Zul. KabelauĂentemperatur nach Montage ohne ErschĂŒtterung:
-40...80 °C
Zul. KabelauĂentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C


