PHOENIX CONTACT - PHC1425185 SI-RND-U1A PRESA - 1425185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 29.5 mm
Höhe - 42.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626386713
Artikelnummer
PHC1425185
Herstellernummer
1425185
Hersteller
PHC
Breite:
29.5 mm
Höhe:
42.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Servicedose mit USB A 3.0 (Buchse/Buchse), mit Schutzdeckel


