PHOENIX CONTACT - PHC1424436 Custodia - 1424436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 38.6 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626372556
Artikelnummer
PHC1424436
Herstellernummer
1424436
Hersteller
PHC
Breite:
38.6 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


