PHOENIX CONTACT - PHC1424363 Custodia - 1424363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 39 mm
Höhe - 26 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4055626371054
Artikelnummer
PHC1424363
Herstellernummer
1424363
Hersteller
PHC
Breite:
39 mm
Höhe:
26 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08


