Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424042 QPD P3PE2,5 9-14 BK BK CONNETTORE - 1424042

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424042 QPD P3PE2,5 9-14 BK BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kabeldurchmesser - 9...14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626366449

Artikelnummer

PHC1424042

Herstellernummer

1424042

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Kabeldurchmesser:

9...14 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Durchgangswiderstand:

0.004 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

71 mm

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Connettori precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424042 - QPD P3PE2 5 9-14 BK BK CONNETTORE