Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1423987 QPD P3PE2,5 6-10 BK CONNETTORE - 1423987

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1423987 QPD P3PE2,5 6-10 BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626366043

Artikelnummer

PHC1423987

Herstellernummer

1423987

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Durchgangswiderstand:

0.004 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

71 mm

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Servicefreundlich - mit den Steckverbindern kann ein schneller Geräteaustausch erfolgen und durch vorkonfektionierte Leitungen wird die Inbetriebnahme erleichtert.