PHOENIX CONTACT - PHC1423972 QPD H3PE2,5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H - 1423972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Eingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4055626365909
Artikelnummer
PHC1423972
Herstellernummer
1423972
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Phasenabgriff:
wählbar
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
152 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
65 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne


