PHOENIX CONTACT - PHC1421783 Connettore Power - 1421783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 31 mm
Höhe - 36 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4055626280349
Artikelnummer
PHC1421783
Herstellernummer
1421783
Hersteller
PHC
Breite:
31 mm
Höhe:
36 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...0.75 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67


