PHOENIX CONTACT - PHC1421608 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1421608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Breite - 13.65 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626276595
Artikelnummer
PHC1421608
Herstellernummer
1421608
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Breite:
13.65 mm
Höhe:
43.37 mm
Tiefe:
10.475 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.22 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein