PHOENIX CONTACT - PHC1421455 Custodia - 1421455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 57 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 101.01 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626265001
Artikelnummer
PHC1421455
Herstellernummer
1421455
Hersteller
PHC
Breite:
57 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
101.01 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09


