Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419901 Custodia - 1419901

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419901 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626201252

Artikelnummer

PHC1419901

Herstellernummer

1419901

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

44 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

60 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1419901 - HC-STA-B06-HHFS-BLANK-EL-AL CUST. HEAVYC