PHOENIX CONTACT - PHC1419700 Connettore per apparecchi posteriore - 1419700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 12
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356533553
Artikelnummer
PHC1419700
Herstellernummer
1419700
Hersteller
PHC
Polzahl:
12
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


